2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力約0.3W(点灯時) 質量(g)約35 電源AC100V50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。 LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。 どこでも設置できるコンパクトタイプです。 蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。 照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。 アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。
使用電池単3乾電池2本(別売) 光束(Lm)16 付属品ネジ×2本 質量(g)49(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35X162X30 連続使用時間(時間)20℃:約160(アルカリ乾電池使用時/状況により異なります。) 光源高輝度LED 1灯
1点
469 税込516
当日出荷