4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
定格容量(W)1500 スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P プラグ形状L型 機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆 電源コード(m)1.5 ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500以下 耐トラッキングあり
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機節電タップ
こまめにスイッチを切る省エネ仕様 待機電力カット、安心品質 発熱を抑えるモジュール設計、耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード ACアダプターもスッキリ収納 壁にかけられるフック穴付き
スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)1.5 機能ランプ付・スイッチ付・耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆 フックフック穴付 定格容量(W)1500 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ 雷ガード オーム電機 動画あり
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下 スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 電源コード(m)2 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HS-T62BHL3-W 発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガード オーム電機 動画あり
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 過電流防止ブレーカー付き(一括集中スイッチ兼用リセットスイッチ式):容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、過電状態が一目でわかり一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下 スイッチ個別スイッチ コンセント個数6 電源コード(m)2 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷