「壁用 コンセント」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。
ダミープラグ付き(取り外し可能)
トラッキング・感電防止プラグ採用
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
コンセント個数6
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ
壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設
絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止
ホコリ防止安全シャッター付き
コンセント周り難燃性樹脂採用
雷サージ軽減素子内蔵
電力(W)合計1500以下
コンセント個数6
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
AVラック、PCラックまわりの壁コンセントに便利
独立回転コンセント
コンセントが90°回転し上/左/右を自由に選べる
ACアダプターも使えるゆったりスペース
色ホワイト
質量(g)約70
定格電力(W)1500以下
コンセント個数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×121×53
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数Ra80
光源色昼光色
使用場所屋内(屋外使用禁止)
電球の種類LED
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置
周囲が暗くなって人が近づくと自動点灯(約20秒間点灯)
耐トラッキングPSE新基準(JIS C 2134)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力
質量(g)約65
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
灯数3
人感センサ検出距離(m)最大約3
人感センサ検出範囲水平方向に約100°、垂直方向に約60°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)
電球の種類LED
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約57
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色電球色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力約0.3W(点灯時)
質量(g)約35
電源AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
スイッチ式なので不要な時は消灯できます
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
暗くなるとほのかに点灯、人が近づくと明るく点灯します。センサーモードと常時点灯の切替付き背面点灯部は壁をやさしく照らし、間接照明としても最適です。ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置LEDだから長寿命、省電力。絶縁カバー付プラグでトラッキング火災を予防します。
消費電力(W)約0.6(点灯時)
質量(g)68
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×114×36(プラグ含まず)
光源LED×9個(交換不可)
明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6
質量(g)約87
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず)
光源白色LED×6個(交換不可)
1個
¥919
税込¥1,011
欠品中
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
明るさを重視した、明暗・人感センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなり、人が近づくと約20秒間点灯します耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6
寸法(mm)約幅150×高さ40×奥行34(プラグ含まず)
質量(g)約87
電源AC100V50/60Hz
光源白色LED×6個(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけでの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15
質量(g)58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず)
光源白色LED×1個(交換不可)
設置方式コンセント差し込み
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15
質量(g)58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず)
光源橙色LED×1個(交換不可)
センサー感知方式明暗センサー
設置方式コンセント差し込み
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ
質量(g)約56
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
全光束(Lm)約30(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色電球色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
周囲が暗くなり人が近づくと点灯します
点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます
明暗センサーの感度を切り替えできます
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
質量(g)約113
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.8
全光束(Lm)約50
光源LED×8個(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約30秒/約15秒(2段階切り替え)
光色電球色
灯数8
人感センサ検出距離(m)最大4
人感センサ検出範囲水平方向、垂直方向に約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×35(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
質量(g)約83
消費電力(W)約0.65
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)約50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×36
センサー感知方式明暗
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
灯数8
電球の種類LED
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン
周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
点灯色は白色LED
質量(g)約83
消費電力(W)約0.65
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)約50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39
光源LED8灯(交換不可)/昼白色
検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90°
センサー感知方式明暗、人感
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
点灯保持時間約60秒
灯数8
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ
質量(g)約56
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
全光束(Lm)約30(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト明暗センサー付き周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。通常はナイトライトとして使用、停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯※停電時は周囲が明るくても点灯します。壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力約0.3W(点灯時)
質量(g)約35
電源AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
明るさを100%/50%と2段階切り替えできます
明暗センサーの感度を切り替えできます
明暗センサーをスイッチでON/OFFできます
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
質量(g)約113
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.8
全光束(Lm)約50(100%点灯)/約25(50%点灯)
光源LED×8個(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
光色電球色
灯数8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×33(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
明暗・人感センサー付ナイトライトAUTO(明暗・人感センサー)とON(常時点灯)のモード切替ができます。場面に合わせた2色のあかり AUTO(明暗・人感センサー)モードの場合、暗くなると明暗センサーが作動し橙色のLEDが点灯します。 その状態で人が近づくと人感センサーが作動し白色のLEDが約20秒間点灯します。ON(常時点灯)モードの場合、白色LEDが常時点灯します。白色LEDの明るさを調節できます…AUTO(明暗・人感センサー)モード・ON(常時点灯)モード共通ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)約0.4(点灯時)
寸法(mm)幅60×高さ90×奥行25(プラグ含まず)
質量(g)65
電源AC100V50/60Hz
光源白色LED×3個、橙色LED×2個、(交換不可)
センサー感知方式人感センサー、明暗センサー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
リチウム充電池式なので繰り返し使えます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します。 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 検知範囲は最大約180°、最長約15m。 光源色は昼光色。 点灯時間は約5~20秒で調節可能。 保護等級はIP55の防じん防噴流形。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます。 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形
使用周囲温度(℃)-20~+45
灯数1
電球の種類昼光色LED
リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル。 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります。 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに。 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに。 保護等級はIP65の耐じん防噴流形。 コード長は約3.3m。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書
質量(g)約400g(本体のみ)
種類アモルファスシリコン太陽電池
出力3.65V/250mA
コード長さ(m)約3.3
保護等級IP65(耐じん防噴流形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ)
使用周囲温度(℃)-25~+50
取扱説明書(2.53MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 雷ガード
壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ
絶縁カバーがトラッキング火災を防止
雷サージ軽減素子内蔵
色ホワイト
コンセント個数4
コンセント形状2P
機能雷ガード・難燃性・耐熱性・耐トラッキング
最大消費電力(W)合計:1500以下
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)4000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
L型プラグで壁に沿ってすっきり配線
ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
最大消費電力(W)1500
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約200(乾電池別)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44
光源白色LED3灯
電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。
点灯保持時間約30秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
L型プラグで壁に沿ってすっきり配線
ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
最大消費電力(W)1500(合計)
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
個別スイッチで待機電力をカット
ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付
最大消費電力(W)1500(合計)
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
補修用電源タップ部品(屋内配線用)
各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き)
ホコリ防止安全シャッター付き
壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ個別スイッチ
電力(W)15A 125V 1500以下
コンセント個数3
適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
個別スイッチで待機電力をカット
ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
電源コード(m)1
機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付
最大消費電力(W)1500(合計)
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
スイッチでオン、オフできます。ご家庭の壁コンセント(100V)に差込むだけの簡単設置LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)約0.12(点灯時)
質量(g)約58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3
光源色昼白色相当
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
質量(g)800
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップです。雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します。LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策できます。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディです。丈夫な二重被ふくコードです。L型プラグで壁に沿ってすっきり配線できます。ホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。
色ホワイト
コンセント個数6口
プラグ形状L型プラグ
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
タイプ20W形
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)800
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
光源色昼光色
設置場所屋内専用
1点
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8
光源色昼白色相当
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
質量(g)625
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップです。雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します。LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策できます。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディです。丈夫な二重被ふくコードです。L型プラグで壁に沿ってすっきり配線できます。ホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。
トラスコ品番688-9563
色ホワイト
ケーブル長(m)2
コンセント個数4口
プラグ形状L型プラグ
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます棚下にも壁にも設置可能長寿命・省エネ型照明器具昼光色相当全光束(約)850ルーメン長さ(約)465mm
消費電力(W)9.9(電源スイッチをONにした場合の待機電力は約0.5)
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)625
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ