海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 C(丸2ピン小)⇒A(平2ピン)径4.0mm
プラグ形状Aタイプ
色黒
規格PSE適合
コンセント形状Cタイプ
本体寸法(mm)Φ33×44
本体質量(g)約23
定格入力電圧(V)125~250
定格入力電流(A)10
ソケット形状(穴):C(丸2ピン 直径4.0mm)
使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。全世界対応セット ※ 南アフリカの一部を除く
プラグタイプA、B、C、BF、B3、O
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
世界各国の電源コンセントに対応!訪問国に合った電源形状に応じて5タイプに変形し、 日本仕様の電気製品を使用可能にします。一体型なので、組立型のように構成部品を紛失する心配がありません。2個口コンセント対応(A・Cプラグ)。これ1つで2つの電気製品が使えます。コンパクトなマルチタイプ。 従来の変換コネクタ1個分のサイズです。
対象地域A:アメリカ・カナダタイプアメリカ、カナダ、メキシコ、フィリピン、ブラジル、グァム、サイパン、台湾、他B:中近東タイプインド、インドネシア、ネパール、ケニア共和国、南アフリカ、他C/SE:ヨーロッパタイプスイス、マレーシア、スペイン、スウェーデン、イタリア、フランス、ドイツ、インドネシア、韓国、他O:オーストラリアタイプオーストラリア、ニュージーランド、中国、フィリピン、他BF:イギリス・香港タイプイギリス、アルゼンチン、シンガポール、香港、インド、マレーシア、他オス側 :A、B、C/SE、O、BFタイプ対応メス側1:A、B、C/SE、O、BFタイプ兼用メス側2:A、Cタイプ兼用
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)
出力電圧(V)100(50/60Hz)
容量(VA)30(30W)(最大)
色ブラック
本体質量(g)397
プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属
保護機能サーモスタット
コード長さ(cm)約60
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
関連キーワード