8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雷に強いトリプルタップ。 安心の雷ガード。 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ。 1つのコンセントを3分配。 雷サージ軽減素子内蔵。 ●トラッキング火災防止対策。
ホワイト 仕様15A125V合計1500Wまで 電圧(V)【バリスタ】390 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650
1個
389 税込428
当日出荷

雷に強いコーナータップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
スイッチ個別スイッチ 電力(W)15A 125V 合計1500まで プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機 動画あり
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
スイッチ一括集中スイッチ 定格125V/15A/1500Wまで コンセント形状2P 機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ プラグ形状フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 収納式プラグで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
コンセント個数4 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷に強いスイッチ付タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止安全シャッター 点灯式集中スイッチ付き トラッキング火災防止プラグ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数2 コンセント形状2P 機能雷ガード・耐熱性・ほこり防止シャッター・スイッチ付・耐トラッキング・ランプ付 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
1個
689 税込758
当日出荷

雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 小型サイズで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策 プラグ形状:L型
プラグ形状L型 ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15
1個
429 税込472
当日出荷

通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します 接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント形状3P(接地2P) 機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 差込口1個口 プラグ形状L型プラグ
1個
799 税込879
当日出荷