12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機ボックスファン
省スペース対応のコンパクトタイプ。
使用場所屋内 冷却方式空冷 タイプコンパクト 取付け方法盤内側面取付型 定格能力(W/K)9/11 定格消費電力(W)44/42 使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事) 騒音レベル(dB(A))約58 適合規格UL1995 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395 本体質量(kg)約4.2
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所屋内 取付け方法盤内側面取付型 冷却方式空冷 定格電圧(V)単相AC200~230 使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事) 適合規格EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN60204-1
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用場所屋内 使用温湿度範囲10~50℃/85%RH以下(結露無き事)
1個ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機小型電子除湿器
マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。
使用場所屋内 除湿方式ペルチェ タイプコンパクト 除湿能力(mL/h)15 定格電圧(V)DC12 定格消費電流(A)5 始動電流(A)5.2 使用温湿度範囲10~60℃(氷結無き事)/95%RH以下 運転方式連続 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分 接続方式ねじ端子台式(電源) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×109×104 本体質量(g)500 仕様【放熱側加熱保護】なし
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

オーム電機BOXDRY電子除湿器
使用場所屋内 除湿方式ペルチェ 定格電圧(V)単相AC100~240 運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転) 設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止 出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時) 接続方式電源コード 3芯 2m
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機盤用クーラー
使用場所屋内 冷却方式コンプレッサ 使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事) 温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35) 表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ 外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通) 保護等級内部循環IP54相当
1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

オーム電機ドレン水蒸発器
毎時1000mlまでのドレン水を処理。 排出されるドレン水が多い場合に。
使用場所屋内 取付け方法据置・側面取付 処理方法ヒータ式 処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時) 定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz) 定格消費電流(A)4.5 消費電力(W)900 使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事) 出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷 保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式) 方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式 塗装色ベージュ(5Y7/1相当) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340 本体質量(kg)約12.0
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型 タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌 使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事) 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型 タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌 使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事) 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 液温(℃)0~50 最低流量(L/min)2 許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット) 使用流体精製水・水道水 材質(接液部)アルミ(一部SUS304) 耐圧力(MPa)0.5
1個
67,980 税込74,778
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機電子冷却器
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型 取付方式側面取付型 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事) 表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ 温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30) 外部出力240V/1.5A 塗装色ベージュ(10GY9/1相当) 使用温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式流体冷却型 タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却 定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5% 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露無き事) 液温(℃)50以下(氷結無き事) 許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース) 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 耐圧力(MPa)0.5(配管内)
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
使用場所屋内 機能表示機能・ワイドレンジ 温度調節オートチューニング機能付PID 制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力 定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz) 温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売) 通信機能USB2.0・RS-485 温度設定範囲(℃)-50~80 測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2 表示分解能0.1℃ 使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事) 安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出) 入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点 アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力 コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)