6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)7 長さ(mm)61 形状G-40 直径(Φmm)40 定格100/110V-7W 口金E26 電球形状小丸球 電球の種類ボール形電球
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
光色赤色スタート 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40 全長(mm)107 質量(g)45 定格電流(A)0.04 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電球形状A形
1個
659 税込725
欠品中

オーム電機プラソケット
ソケットの増設用です。絶縁テープまたは接続端子で結線してください。10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)300 定格電流(A)3
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱ミニボール球7ワット日本製
形状G-40 定格100/110V-7W 全高(mm)61 直径(mm)40
1個
269 税込296
欠品中

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 丸球