マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。
使用場所屋内
除湿方式ペルチェ
タイプコンパクト
除湿能力(mL/h)15
定格電圧(V)DC12
定格消費電流(A)5
始動電流(A)5.2
使用温湿度範囲10~60℃(氷結無き事)/95%RH以下
運転方式連続
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分
接続方式ねじ端子台式(電源)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×109×104
本体質量(g)500
仕様【放熱側加熱保護】なし
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
関連キーワード