明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書
質量(g)約270(本体のみ・電池別)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80
電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
動作温度(℃)0~45
使用場所屋内、屋外(防雨型)
取扱説明書(3.87MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に、農作物の監視に、倉庫やガレージに
取扱説明書(1.51MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
関連キーワード