トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約125
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)7.6
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)
光源LED×48灯使用(交換不可)
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。階段、トイレはもちろん、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
質量(g)102(乾電池除く)
スイッチAUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×126×64
光源LED×1個
点灯保持時間約10秒
防水性IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約186
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)13.8
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)
光源LED×48灯使用(交換不可)
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き。トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電圧(V)100
光源LED×48灯使用(交換不可)
検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m
光源色昼光色
点灯保持時間約60秒
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに。取り付け簡単。壁スイッチで明るさが調節できる。昼光色。LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず)
光源LED×48灯使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時)
光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280
使用場所屋内(屋外使用禁止)
関連資料(1.66MB)
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-50-12
調光の可否○
調色の可否×
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ150×60
定格消費電力(W)14
定格寿命(時間)40000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)83
調光の可否×
調色の可否×
LED内玄関灯。 コンパクトだから家中で活躍。内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ。省エネ、長持ち。一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく。均一な光が周囲を広く明るく照らします。5年保証。昼光色
質量(g)600
外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)2400
平均演色評価数Ra82
使用電源(V)AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
光源寿命40000時間(LED光源ユニット)
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書(4.07MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ。LED5年保証対象商品
質量(g)195
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ150×60
定格消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)600
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(1.59MB)
演色指数(Ra)83
調光の可否×
調色の可否×
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。全光束960ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ150×60
定格消費電力(W)9
定格寿命(時間)40000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.6
光束(Lm)960
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(1.59MB)
演色指数(Ra)83
調光の可否×
調色の可否×
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。全光束920ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ150×60
定格消費電力(W)9
定格寿命(時間)40000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.2
光束(Lm)920
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(1.59MB)
演色指数(Ra)83
調光の可否×
調色の可否×
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ。LED5年保証対象商品
質量(g)195
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ150×60
定格消費電力(W)6
定格寿命(時間)4000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.3
光束(Lm)620
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(1.59MB)
演色指数(Ra)83
調光の可否×
調色の可否×
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
立体的な「ダイヤモンドカット」と透過光でキラキラ輝く美しいセードデザイン
3段切替調光と3色設定タイプ(電球色/白色/昼光色)でお部屋の雰囲気に合わせて模様替え
全光束 約2700ルーメンで明るい
消費電力 約22W(各色100%点灯時)の省エネ仕様
壁スイッチのオン/オフで3段切替調光ができます
本体の切替スイッチで電球色/白色/昼光色の設定ができます
小部屋・キッチン・玄関・廊下・階段などに
LED5年保証対象商品
光源色電球色/白色/昼光色
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約22(各色100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約122.7(白色100%点灯時)
全光束(Lm)約2700(白色100%点灯時)/約2500(昼光色100%点灯時)/約2400(電球色100%点灯時)
調光方式3段階切替(壁スイッチのオン・オフで100%→約50%→約10%)
光源高輝度チップLED40灯使用(交換不可)
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
直径(Φmm)約290
高さ(mm)82(スポンジ含まず)
質量(g)約630
付属品本体、セード、アダプターユニット、保証書付取扱説明書
取扱説明書(9.14MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
関連キーワード