「屋外用温湿度計」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書
材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴム
色ホワイト
質量(g)約159(電池除く)
精度時計:約±30秒/月
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31
使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)
表示範囲湿度:20~99%RH
表示範囲(℃)温度:-20~50
温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃
電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)
湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%
防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
取扱説明書(1.92MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
室内の温湿度、室外の温度を計測できます。 屋外に送信機を設置して温度計測、最大約50mの距離を電波で送信。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 置き・掛け両用。 特定小電力 技術基準適合品
付属品保証書付取扱説明書
材質本体・送信機…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル
質量(g)本体…約76/送信機…約30 (電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)81×92×26、送信機…(約)38×100×19
使用電源本体…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、送信機…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
表示範囲湿度:20~95%
表示範囲(℃)温度:-20~60(室外)、-9.9~50(室内)
温度測定精度0~40℃で±2℃ 左記以外で±3℃
電池寿命本体…約1年、送信機…約6カ月(新品アルカリ乾電池使用時)
設置場所本体…室内、送信機…室内・室外(雨、風の当たらない場所)
湿度測定精度35~85%で±5% 左記以外で±8%
送信周波数(MHz)314.9
取扱説明書(2.18MB)
動作距離(m)約50(直線見通し、遮蔽物の無い環境)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
関連キーワード