9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色昼光色 定格電圧(V)AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
電球の種類LED 光色昼光色 定格電圧(V)AC100/50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110 付属品固定用ネジ×2本 タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内(屋外使用禁止)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 平均演色評価数Ra80 光源色昼光色 使用場所屋内(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く) 外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14 入力AC100V 50Hz/60Hz 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 有効距離(m)約5 (障害物のない場合) 定格容量(A)3 取扱説明書(1.15MB)
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書 質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く) 外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20 入力AC100V 50Hz/60Hz 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 有効距離(m)約5 (障害物のない場合) 定格容量(A)3 取扱説明書(1.35MB)
1組
2,898 税込3,188
翌日出荷