「差し込み コンセント」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。
ダミープラグ付き(取り外し可能)
トラッキング・感電防止プラグ採用
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
コンセント個数6
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
コードの延長に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
プラグの交換用に。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
¥209
税込¥230
翌日出荷
どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ
発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ
安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ
トラッキング火災防止プラグ
二重被ふくで丈夫なコード
壁にかけられるフック穴付き
定格容量(W)1500
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
プラグ形状L型
機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆
電源コード(m)1.5
色ホワイト
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格電力(W)1500以下
耐トラッキングあり
スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。
刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。
プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。
絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。
アース線を接続できるアースターミナル付です。
種類防水コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様アースターミナルつき
寸法(幅W×高さH)(mm)93×122
適合規格PSE
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥289
税込¥318
翌日出荷
赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33
外形寸法(mm)≪受信機本体≫幅58×高さ89×奥行29(電源プラグを除く)≪リモコン送信機≫幅45×高さ132×奥行14
入力AC100V
容量(W)最大800まで(最大電流8A以下)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5(障害物のない場合)
取扱説明書(0.73MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
¥439
税込¥483
翌日出荷
コンセントに差込むだけで簡単に設置できます。暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯する光センサーで手間いらず!廊下や階段、寝室などの補助灯として最適です。
消費電力(W)約0.4(点灯時)
質量(g)約48
電源AC100V50/60Hz
定格差込口:1500W 15A
本体寸法(mm)約64×54×26
光源米国Cree社製 白色LED1灯
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
狭い場所ですっきり使えるスリムな電源タップ
場所をとらない省スペース設計
差し込み口は正面3口、側面3口の計6口
ACアダプターも使えるゆったりスペース
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
コンセント個数6
コンセント形状2P
機能耐トラッキング、二重被覆
プラグ形状180°回転プラグ
耐トラッキングあり
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。
セフティーワッシャ付き
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合規格PSE
適合電線VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm2)2
形状平刃
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
種類プラグ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
仕様セーフティワッシャー付
適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4
適合規格PSE
適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5
形状引掛
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約57
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力約0.3W(点灯時)
質量(g)約35
電源AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置
周囲が暗くなって人が近づくと自動点灯(約20秒間点灯)
耐トラッキングPSE新基準(JIS C 2134)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力
質量(g)約65
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
灯数3
人感センサ検出距離(m)最大約3
人感センサ検出範囲水平方向に約100°、垂直方向に約60°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)
電球の種類LED
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約57
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色電球色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。
差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。
使用しない側の差込口をガードします。
口数1口(ストレート/L型を選択)
プラグ形状2P
機能耐トラッキング絶縁カバー付
色(本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ
仕様耐トラッキング絶縁カバー付
タイプストレートタイプ、L型
定格15A・125V
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×125×42
アース端子×
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
スイッチ式なので不要な時は消灯できます
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
スイッチ式だから使う時だけスイッチオン、不要な時は消灯できます
明るさ約45ルーメン
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
光色昼白色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6
質量(g)約87
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず)
光源白色LED×6個(交換不可)
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト明暗センサー付き周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。通常はナイトライトとして使用、停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯※停電時は周囲が明るくても点灯します。壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力約0.3W(点灯時)
質量(g)約35
電源AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
スイッチでON/OFF。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン。コンセントに差し込むだけ
質量(g)約58
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約0.5
スイッチON-OFF
本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)
全光束(Lm)約65
明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけでの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15
質量(g)58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず)
光源白色LED×1個(交換不可)
設置方式コンセント差し込み
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ
質量(g)約56
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
全光束(Lm)約30(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色電球色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
明るさを重視した、明暗・人感センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなり、人が近づくと約20秒間点灯します耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6
寸法(mm)約幅150×高さ40×奥行34(プラグ含まず)
質量(g)約87
電源AC100V50/60Hz
光源白色LED×6個(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
暗くなって人が近づくと自動点灯。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン。コンセントに差し込むだけ
質量(g)約59
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約0.5
本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)
全光束(Lm)約65
点灯保持時間約10秒
人感センサー検知範囲:約5m 左右約90° 上下約90°
明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15
質量(g)58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず)
光源橙色LED×1個(交換不可)
センサー感知方式明暗センサー
設置方式コンセント差し込み
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
暗くなると自動点灯。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン(最大)。周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整。コンセントに差し込むだけ
質量(g)約58
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約0.5
本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行51(プラグ含む)
全光束(Lm)約65 (最大)
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン(最大)
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色昼白色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
周囲が暗くなり人が近づくと点灯します
点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます
明暗センサーの感度を切り替えできます
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
質量(g)約113
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.8
全光束(Lm)約50
光源LED×8個(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約30秒/約15秒(2段階切り替え)
光色電球色
灯数8
人感センサ検出距離(m)最大4
人感センサ検出範囲水平方向、垂直方向に約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×35(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ
質量(g)約56
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
全光束(Lm)約30(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン
周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
点灯色は白色LED
質量(g)約83
消費電力(W)約0.65
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)約50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39
光源LED8灯(交換不可)/昼白色
検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90°
センサー感知方式明暗、人感
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
点灯保持時間約60秒
灯数8
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
暗くなるとほのかに点灯、人が近づくと明るく点灯します。センサーモードと常時点灯の切替付き背面点灯部は壁をやさしく照らし、間接照明としても最適です。ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置LEDだから長寿命、省電力。絶縁カバー付プラグでトラッキング火災を予防します。
消費電力(W)約0.6(点灯時)
質量(g)68
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×114×36(プラグ含まず)
光源LED×9個(交換不可)
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
明るさを100%/50%と2段階切り替えできます
明暗センサーの感度を切り替えできます
明暗センサーをスイッチでON/OFFできます
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
質量(g)約113
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.8
全光束(Lm)約50(100%点灯)/約25(50%点灯)
光源LED×8個(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
光色電球色
灯数8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×33(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ