4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。 差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。 使用しない側の差込口をガードします。
口数1口(ストレート/L型を選択) プラグ形状2P 機能耐トラッキング絶縁カバー付 (本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ 仕様耐トラッキング絶縁カバー付 タイプストレートタイプ、L型 定格15A・125V コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×125×42 アース端子×
1個
359 税込395
当日出荷

固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換 小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用 熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用 12A 125V 合計 1500 ワットまで
ホワイト 定格12A 125V 合計1500ワットまで コンセント形状2P 機能絶縁カバー付き、トラッキング火災防止 差込口1個口 プラグ形状スイングプラグ・2P
1個
229 税込252
当日出荷

アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
ブラック 定格1500ワット 125V以下で使用 コンセント形状3P(接地2P) 機能アース付・耐熱性 差込口1個口 プラグ形状2P
1個
389 税込428
当日出荷

通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します 接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント形状3P(接地2P) 機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 差込口1個口 プラグ形状L型プラグ
1個
799 税込879
当日出荷