種類産業機械用ケーブル
使用電圧(V)AC300以下
ステレオヘッドホン 密閉型
大口径40mmドライバ搭載
絡みにくい平形コード
ケーブル長(m)1.2
プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型)
スピーカーダイナミック型 口径40mm
再生周波数(Hz)20-20000
インピーダンス(Ω)32
音圧感度(dB)106
最大許容入力(mW)50
イヤホン形状ヘッドホン
おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません
定格12A-125V(1200W)
コード長さ(m)3
使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
関連キーワード