「平行」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
種類産業機械用ケーブル
使用電圧(V)AC300以下
接続部分は棒形端子で便利です
定格12A-125V(1200W)
コード長さ(m)2
使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
スイッチを回して切り替えます。 コードに増設できます。 300ワットまで
定格3A-250V
適合電線より線0.75mm2(0.18mm×30芯)
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)
プラグ形状180°回転式プラグ
適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
コードの延長に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
補修用3口テーブルタップです
定格15A-125V
電力(W)1500・125ボルト以下
適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)
刃が180°回ります。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
¥289
税込¥318
翌日出荷
補修用電源タップ部品(屋内配線用)
各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き)
ホコリ防止安全シャッター付き
壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ個別スイッチ
電力(W)15A 125V 1500以下
コンセント個数3
適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
プラグの交換用に。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
¥209
税込¥230
翌日出荷
熱に強い磁器製です。 ロータリー式中間スイッチ付き。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
刃が180°回ります。 家具裏等のコンセントに。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
熱器具用の電線を使用しています。 耐熱温度は105℃までです。 接続部分は丸型圧着端子です
定格12A-125V(1200W)
コード長さ(m)2
使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
コンセントを増やせます。1500ワットまで
用途補修用
電源15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
棒端子付きで加工がいりません。 7A-125V。 700ワットまで
仕様棒端子:TC-1.25-20(ニチフ)、絶縁キャップ:VC-1.25(ニチフ)VC-1.25(ニチフ)
使用電線ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル
1個
¥789
税込¥868
欠品中
家具裏等のコンセントに。1500ワットまで
用途補修用
電源15A-125V
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
照明用キャノピースイッチ。 ひも式のスイッチを増設。 一度引いてON、もう一度引けはOFFになります
その他最大300ワットまで
定格3A-300V
適合電線(mm2)平行線…0.75~2(2(mm2)使用時は圧着端子R2-4を使用してください) / 単線…Φ0.8~Φ1.6
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト1号、2個入り
材質ABS
幅(mm)(B)15.95、(b)11.9
色ホワイト
サイズ1号
高さ(mm)(H)10.03、(h)8
適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
1袋(2個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
補修用のテーブルタップです。トラッキング火災防止絶縁カバー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。フリープラグ
定格15A-125V
電力(W)1500・125ボルト以下
適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)44×146×21
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント。 インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。 スリット入り
材質PE
モールの接続部をきれいに仕上げます。 茶1号、2個入り
材質ABS
幅(mm)(B)15.95、(b)11.9
サイズ1号
高さ(mm)(H)10.03、(h)8
適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
モールの接続部をきれいに仕上げます。 ミルキー1号、2個入り
材質ABS
幅(mm)(B)15.95、(b)11.9
色ミルキー
サイズ1号
高さ(mm)(H)10.03、(h)8
適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
1袋(2個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
関連キーワード