19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オーム電機ムービープラグ
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) プラグ形状180°回転式プラグ 適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱器具用の電線を使用しています。 耐熱温度は105℃までです。 接続部分は丸型圧着端子です
定格12A-125V(1200W) コード長さ(m)2 使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
1個
979 税込1,077
翌日出荷

オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機差込みボディ
コードの延長に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修用3口テーブルタップです
定格15A-125V 電力(W)1500・125ボルト以下 適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修用電源タップ部品(屋内配線用) 各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き) ホコリ防止安全シャッター付き 壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ個別スイッチ 電力(W)15A 125V 1500以下 コンセント個数3 適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
1個
989 税込1,088
当日出荷

補修用電源タップ部品(屋内配線用) 一括でON/OFFできる集中スイッチ付き(ランプ付き) ホコリ防止安全シャッター付き 壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ一括集中スイッチ 電力(W)15A 125V 1500以下 コンセント個数3 適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
1個
699 税込769
当日出荷



オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
167 税込184
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具裏等のコンセントに。1500ワットまで
用途補修用 電源15A-125V 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
189 税込208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃が180°回ります。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
289 税込318
翌日出荷


コンセントを増やせます。1500ワットまで
用途補修用 電源15A-125V 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
339 税込373
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒端子付きで加工がいりません。 7A-125V。 700ワットまで
仕様棒端子:TC-1.25-20(ニチフ)、絶縁キャップ:VC-1.25(ニチフ)VC-1.25(ニチフ) 使用電線ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル
1個
789 税込868
翌日出荷

オーム電機ムービープラグ
刃が180°回ります。 家具裏等のコンセントに。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグの交換用に。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
209 税込230
翌日出荷

熱に強い磁器製です。 ロータリー式中間スイッチ付き。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
1個
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)