4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい 各コンセントが個別に左右90°回転します 上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます 導線の二重被ふくで強度を向上 耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
プラグ形状L型 コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500(合計) コンセント個数6 電源コード(m)1.5 耐トラッキングあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。 ダミープラグ付き(取り外し可能) トラッキング・感電防止プラグ採用
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 コンセント個数6 アース端子× マグネット× USBポート数× 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コンセントから電源を分ける4分配延長コード 接続口が離れているためACアダプターに便利 安心の難燃・耐熱ボディ 点灯式集中スイッチ 180°回転フリープラグ トラッキング火災防止プラグ 感電防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格15A-125V 合計1500W以下 コンセント個数4 コンセント形状2P 機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆 コード長さ(cm)10+10 プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷