「延長コード 0.5m」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状フリープラグ
個別スイッチで待機電力をカット
ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
電源コード(m)1
機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付
最大消費電力(W)1500(合計)
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
スイッチなし
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネットなし
USBポート数なし
プラグ形状ストレートプラグ
雷ガードなし
耐トラッキングあり
埃防止シャッターなし
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト
用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
両端にモジュラープラグが付いた標準タイプのテレホンコード電話等の増設や延長に便利です2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどにカラーはホワイト
色白
厚さ1mmながら通常の電話コードよりもタフな、スリムタイプのテレホンコード両端にモジュラープラグ付きで、電話等の増設や延長に便利です薄さ1mmで、狭い隙間にも配線しやすい2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどに
タイプスリム
関連キーワード