個別スイッチで待機電力をカット
ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
電源コード(m)1
機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付
最大消費電力(W)1500(合計)
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
コンセントから電源を分ける4分配延長コード
接続口が離れているためACアダプターに便利
安心の難燃・耐熱ボディ
点灯式集中スイッチ
180°回転フリープラグ
トラッキング火災防止プラグ
感電防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A-125V 合計1500W以下
コンセント個数4
コンセント形状2P
機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆
コード長さ(cm)10+10
プラグ形状フリープラグ(スイング)
耐トラッキングあり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント
LEDランプ付個別スイッチ
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
コード長さ(m)2
最大消費電力(W)合計:1500
プラグ形状L型プラグ
関連キーワード