32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチなし コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネットなし USBポート数なし プラグ形状ストレートプラグ 雷ガードなし 耐トラッキングあり 埃防止シャッターなし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB3.0対応Aタイプを延長する時に使用します。Aタイプ ⇔ Aタイプ・メス
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス プラグ金メッキ 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷

本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補修用3口テーブルタップです
定格15A-125V 電力(W)1500・125ボルト以下 適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策。使いやすいソフトタイプ。被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード
コンセント定格15A-125V コンセント形状[[二相2]] 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)9.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト
用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステレオ音声用イヤホンコードの延長に使用します。
コード長さ(m)2 仕様ステレオ音声用 プラグ径(Φmm)Φ3.5
1個
469 税込516
当日出荷

片側にモジュラープラグ、もう一方の側にモジュラージャックが付いた便利な延長コードです電話機、モデム内蔵パソコン、FAX、モデム・TA等のモジュラーコードを延長します
ホワイト
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノラル音声用イヤホンコードの延長に使用します。
コード長さ(m)2 仕様モノラル音声用 プラグ径(Φmm)Φ3.5
1個
369 税込406
当日出荷

雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはブラック
用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ3.5mmステレオミニプラグ搭載のヘッドホン・イヤホンコード延長用 ステレオ出力端子搭載のオーディオ機器に接続できます
コード長さ(m)1 コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
1本(1m)
289 税込318
当日出荷

レバーを押すだけで簡単にコンセントから引き抜けます スイッチをLOCK側にスライドさせて接続した機器をロックします トラッキング火災防止対策 丈夫な二重被ふくコード
出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1個口 プラグ形状90°回転プラグ
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

映像コードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2 コネクタピンプラグ×1-ピンジャック×1
1個
639 税込703
当日出荷

ステレオ音声コードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2 コネクタ形状ピンプラグ×2-ピンジャック×2
1個
639 税込703
当日出荷

映像・ステレオコードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2 コネクタピンプラグ×3-ピンジャック×3
1個
999 税込1,099
当日出荷

映像・モノラルコードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2 コネクタピンプラグ×2-ピンジャック×2
1個
919 税込1,011
3日以内出荷

ラジオなどの3.5モノラルミニプラグ付きコードを延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)3 コネクタ形状Φ3.5モノラルミニプラグ-Φ3.5モノラルミニジャック
1個
839 税込923
当日出荷

ステレオヘッドホンなどの3.5Φステレオミニプラグ付きコードを延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)3 コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック
1個
839 税込923
3日以内出荷

難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイト コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状ストレート 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機差込みボディ
コードの延長に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント LEDランプ付個別スイッチ コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
コード長さ(m)2 最大消費電力(W)合計:1500 プラグ形状L型プラグ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アースピンが折れます。 防雨仕様です。 2P・2P+アース付兼用。
定格15A~125V 特性防雨、アース付 使用場所屋外 適合電線(mm2)CT2.0mm2×3芯 電線仕様-芯数3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

オーム電機ACコード
ラジカセとコンセントで接続する電源コードです。
コネクタ形状幅7mm 電源コード(m)1.7
1個
599 税込659
当日出荷

オーム電機ACコード メガネ
ノートPCや周辺機器のACアダプタ、ゲーム機、ラジカセなどを家庭用コンセントに接続電源コードです。
コード長さ(m)0.3 コネクタ形状幅8.6mm/メガネ型 対応AC125V・7Aまで対応 電源コード(m)0.3
1個
549 税込604
3日以内出荷

コンセントから電源を分ける4分配延長コード 接続口が離れているためACアダプターに便利 安心の難燃・耐熱ボディ 点灯式集中スイッチ 180°回転フリープラグ トラッキング火災防止プラグ 感電防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格15A-125V 合計1500W以下 コンセント個数4 コンセント形状2P 機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆 コード長さ(cm)10+10 プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

アタッチメント充実、映画・音楽をゆったりエンジョイできる、大型テレビ・オーディオ用ヘッドホン広がりある豊かな音質を生み出す口径40mmドライバー音量調節やステレオ/モノラル切替ができるコード一体型コントローラー多様なオーディオ環境に対応する2m延長コード付属Φ6.3mm変換ステレオプラグ付属圧迫感が少なく長時間リスニングに適したソフトイヤーパッド左右折りたたみ式でコンパクト収納
コード長さ(m)約3 付属品2m延長コード、Φ6.3mm変換ステレオプラグ 型式密閉型 質量(g)約200 プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキ・I型) 音圧レベル(dB)113 再生周波数(Hz)20-20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)口径40 装着方式オーバーヘッド 最大許容入力(mW)100
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

Φ3.5ステレオミニプラグ付コードを延長する場合などに使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用
コード長さ(m)1.8 コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック
1個
639 税込703
3日以内出荷

テレホンコードどうしを接続して延長RJ-11モジュラーケーブルを延長するためのコネクターです回線中のノイズを高密度フェライトコアで除去します
1個
459 税込505
4日以内出荷

両端にモジュラープラグが付いた標準タイプのテレホンコード電話等の増設や延長に便利です2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどにカラーはホワイト
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さ1mmながら通常の電話コードよりもタフな、スリムタイプのテレホンコード両端にモジュラープラグ付きで、電話等の増設や延長に便利です薄さ1mmで、狭い隙間にも配線しやすい2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどに
タイプスリム
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)