種類プラグ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
仕様セーフティワッシャー付
適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4
適合規格PSE
適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5
形状引掛
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4
適合規格PSE
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5
付属品セーフティワッシャー
形状引掛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ライティングダクト用の引掛シーリングボディ
定格6A-125V
耐荷重(kg)5まで
色(本体)ホワイト
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品アダプター
質量(g)約1100
消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)約5まで(片側2.5まで)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1080×100×160
レール長さ(mm)1000
関連キーワード