「感雨センサ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソーラー発電式人感センサーライト。 常夜灯で背面をほんのり点灯、前面をしっかり点灯。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 付属ネジとスリーブで簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ガイドカード、保証書付取扱説明書
質量(g)210
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)200
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×145×79
光源昼光色LED/正面発光部、電球色LED/裏面発光部(交換はできません)
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
点灯時間モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト。 ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池)。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ マグネットで鉄板などに。・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ。・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)400
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×96.5×52
光源昼光色LED(交換はできません)
使用電源充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
調光率(%)OFF/100%/50%/10%
点灯回数【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト。防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。3種類の取り付け方法。マグネットで鉄板などに。付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ。市販の結束バンドで柵やフェンスなどに。明るさ400ルーメン
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書
質量(g)約165
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)400
保護等級JIS保護等級:IP65 ※粉塵などに対して「耐塵形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 0920:2003準拠)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)113×96.5×52
光源昼光色LED(交換はできません)
モード切替調光OFF/100%/50%/10%
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間約10秒
取扱説明書(1.85MB)
点灯回数満充電時:約270回、平均:春夏秋/約75回、冬/約50回 ※使用状況により異なることがあります
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
関連キーワード