2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時) 全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部) 光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源単3形乾電池×3本 照度(Lux)約115(側部)、約58(端部) 取扱説明書(1.24MB)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm)約137 保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源白色LED(交換不可) 定格入力DC5V 2.0A(最大) 定格出力DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g)約148 最大径(Φmm)約34 付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷