1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約245(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約390(100%点灯時) アーム長さ(mm)約40 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時) アーム固定 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 取扱説明書(1.29MB) 電球の種類LED 調光の可否 可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330
1台
1,498 税込1,648
欠品中