5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機集音器付ラジオ
周囲の音がはっきり聴こえる、ラジオ・集音一発切換 高音、中音、低音、レベル調整可能 ワイドFM(FM補完放送)対応 ラジオ/集音、切換ランプ 集音マイク付き 両耳イヤホン FMアンテナ兼用コード モノラル受信 3サイズイヤーチップ
付属品両耳イヤホン(集音マイク付き)、イヤーチップ(S、M、L)各2個、収納ポーチ、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)56 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×93×21(突起物含まず) 受信周波数AM 530-1605 kHz、FM 76-108 MHz 電池使用時間(時間)AM放送受信時…約100時間、FM放送受信時…約70時間、集音マイク使用時…約120時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはホワイト
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応) その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)1364(乾電池含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売) 定格消費電力(W)11 定格出力(W)1×2(r.m.s) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず) 電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間 接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ) スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω) 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 取扱説明書(7.77MB) 内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはブラック
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応) その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)1364(乾電池含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売) 定格消費電力(W)11 定格出力(W)1×2(r.m.s) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず) 電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間 接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ) スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω) 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 取扱説明書(7.77MB) 内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

ラジオ放送・周囲音・自分の声も録音できる。 オートリバース(再生時)搭載だからA面・B面続けて聴ける。 カセットテープ再生・録音、モノラル音声、外付け録音マイク付属。 AM/FMラジオ、モノラル受信。 モノラルスピーカー。 外部電源端子付。 FMロッドアンテナ。 両耳イヤホン付属
仕様【外付け録音マイク】コンデンサー型、全指向性 感度:-38dB 付属品両耳イヤホン、外付け録音マイク、保証書付取扱説明書 質量(g)約255(乾電池含まず) 電源(V)DC3(単3形乾電池×2本[別売])、【外部電源】DC3 500mA(ACアダプター 外径3.5mm 内径1.35mm[別売]) 最大出力(W)0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×122×46 連続使用可能時間【乾電池】スピーカー/カセットテープ:約8時間、ラジオ:約18時間、イヤホン/カセットテープ:約12時間、ラジオ:約38時間 ※アルカリ乾電池使用(新品、音量:中程度)の場合の目安です。使用状況などにより異なります。 接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック(音声はモノラル)、Φ3.5mmマイクジャック、DC IN端子 受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、 FM:ロッドアンテナ スピーカー部インピーダンス(Ω)8 取扱説明書(3.06MB) スピーカーサイズ(mm)口径45×1
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷

カセットテープの録音・再生※ができて、懐かしの音源が楽しめます。※モノラル音声 家庭用コンセントでも乾電池でも使用できる、2電源方式 録音/再生時にテープが終わると自動的にボタンが上がる、セミオートストップ機能搭載 録音マイク内蔵 FMロッドアンテナ付き 口径77mmスピーカー搭載 AM/FMラジオ、ワイドFM(FM補完放送)対応 Φ3.5mmミニイヤホン端子(モノラル音声出力)付き
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約855(乾電池含まず) 電源AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売) 方式トラック方式:2トラック1チャンネル 定格消費電力(W)6 定格出力500mW(r.m.s) 連続使用時間(時間)スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×126×76 スピーカー口径77mm×1個 受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応) 端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル) 取扱説明書(1.87MB)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷