3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOS救難モールス信号パターン点滅機能が付いたLEDヘッドライト 7種類の点灯モード ・遠くまで照らすセンターライト(明るさMID/HIGH/LOW、SOS救難モールス信号点滅) ・広く照らすサイドライト(明るさS-MID/S-LOW、点滅) ライトの角度調整機能付 明るさ140lm(HIGH) 連続使用時間は約2(HIGH)~55(LOW)時間 保護等級はIPX4 FL1 STANDARD(アメリカ可搬型照明器具標準基準 ANSI/NEMA FL1-2009 )HIGH基準クリア 単3形乾電池1本(別売)
付属品保証書付取扱説明書 ブラック 質量(g)約50(電池別) 電源単3形乾電池1本(別売) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで(センターライト):約2(明るさHIGH)、約7(明るさMID)、約55(明るさLOW)※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×31×40(ヘッドバンド除く) 消費電流(mA)最大:約1000 光束(Lm)約140(※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 防水保護等級IPX4(※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による。)) 照射距離(m)70 電球の種類白色系LED3個(LED交換不可)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

オーム電機LEDヘッドライト
SOS救難モールス信号点滅機能付き 5種類(LOW/HIGH/SOS救難モールス信号点滅/赤色LED/緑色LED)の点灯モード 可動ヘッドでライトの角度調整ができます 連続使用時間はHIGHで約3.5時間、LOWで約8時間 防水保護等級IPX4の防まつ形 単4形乾電池3本使用(別売) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約63(電池含まず) 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5/HIGH(ハイ)モード、約8/LOW(ロー)モード、明るさ10Lmまで:約4.5/HIGH(ハイ)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可) 使用電源単4形乾電池3本(別売) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ電池式 光束(Lm)約400 照射距離(m)約90 取扱説明書(1.66MB) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

明るさ310ルーメン。 連続使用時間 約4時間。 保護等級 IPX4。 照射距離 約140m。 携帯ストラップ付き。 アルミボディ
付属品ストラップ 全長(mm)106.5 電源単4形乾電池3本(別売) 本体質量(g)約88(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光束(Lm)約310 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径33×106.5 照射距離(m)約140 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
999 税込1,099
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 信号