汚れても洗える、防水仕様のデジタルタイマーマグネット、ストラップ、フック穴、3WAYの固定が可能時計付き100分計、タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)、リピート機能付き
防水性防水保護等級IPX6(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない)
付属品動作確認用電池LR44×1個(内蔵)、保証書付取扱説明書
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)52(電池含む)
使用温度範囲0~40℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×79×12
表示形式デジタル
使用電池LR44×1個(1.5V)
設置方法壁掛け、マグネット
セットタイム(秒)カウントダウン…10秒99分50秒、カウントアップ…1秒99分59秒
電池寿命約1年(新しい電池を使用し、1日1回30秒アラームを鳴らした場合)
時計機能○
アラーム約30秒
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約72(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日
表示方式液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
アラーム時間&音量約30秒
電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
関連キーワード