ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書
質量(g)約40(乾電池を除く)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~
ディスプレイ128×128ドットLCD
動作環境温度5~35℃、湿度~80%
接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)
スピーカー口径28mm(16Ω)×1
電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)
インターフェイスUSB端子(2.0以上)
録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)
再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます
Bluetooth Ver.5.0
見やすいLED表示
LED輝度4段切替
AM/FM各20局プリセット登録
アラーム2系統
スヌーズ&スリープ機能付き
AUX外部音声入力端子
ワイドFM対応
取扱説明書(5.1MB)
受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)
電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
定格消費電力(W)4.4
最大出力(W)実用:0.8
スピーカー口径約36mm(8Ω)×1
再生周波数帯域(Hz)60~18000
接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず)
質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)
精度時計:月差約±45秒
付属品保証書付取扱説明書
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
対応プロファイルA2DP、AVRCP
通信距離(m)見通し最大約10(Class2)
使用周波数(GHz)2.402~2.480
変調方式GFSK
対応コーデックSBC
伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)
仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好
AM20局/FM30局プリセット機能付き
見やすいデジタル表示
アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます
スヌーズ機能付き
スリープタイマー機能付き
家庭用AC電源専用
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く)
電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
精度時計:月差約±30秒
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず)
受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ
取扱説明書(2.66MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
デジタル表示で選局しやすい、ポケットサイズのコンパクトラジオ。よく聴くラジオ局を登録しておけば、ダイレクトボタンでかんたん選局。乾電池が要らない充電式(専用USB-Cコード付属)。デジタル高感度受信(PLLデジタル)。口径40mmスピーカー搭載。時計、アラーム機能も搭載。最大AM20局/FM50局をプリセット登録。ワイドFM(FM補完放送)対応。連続使用15時間(イヤホン時)。FMステレオ受信(イヤホン時)。ステレオイヤホン付属。本体カラーはホワイト
付属品専用充電コード、ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書
質量(g)98
電源DC5V 1A(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×21.8(突起物含まず)
最大出力650mW
バッテリー充電式リチウムイオン電池(DC3.7V 800mAh)
充電時間2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間スピーカー時:AM受信/11時間、FM受信/12時間、イヤホン時:AM受信/15時間、FM受信/15時間
接続端子電源:USB-C端子、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径40mm×1(8Ω)
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
連続待機時間300日(電源オフ・時計表示のみの場合)
取扱説明書(2.56MB)
時間精度月差30秒
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
デジタル表示で選局しやすい、ポケットサイズのコンパクトラジオ。よく聴くラジオ局を登録しておけば、ダイレクトボタンでかんたん選局。乾電池が要らない充電式(専用USB-Cコード付属)。デジタル高感度受信(PLLデジタル)。口径40mmスピーカー搭載。時計、アラーム機能も搭載。最大AM20局/FM50局をプリセット登録。ワイドFM(FM補完放送)対応。連続使用15時間(イヤホン時)。FMステレオ受信(イヤホン時)。ステレオイヤホン付属。本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、ステレオイヤホン、保証書、取扱説明書
質量(g)98
電源DC5V 1A(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×108×21.8(突起物含まず)
最大出力650mW
バッテリー充電式リチウムイオン電池(DC3.7V 800mAh)
充電時間2.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間スピーカー時:AM受信/11時間、FM受信/12時間、イヤホン時:AM受信/15時間、FM受信/15時間
接続端子電源:USB-C端子、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径40mm×1(8Ω)
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
連続待機時間300日(電源オフ・時計表示のみの場合)
取扱説明書(2.56MB)
時間精度月差30秒
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
仕様●乾電池持続時間:(アルカリ乾電池新品使用時)【スピーカー使用時】 AM受信 約28時間、FM受信 約29時間【イヤホン使用時】AM受信 約31時間、FM受信 約32時間●時計精度:月差約60秒
付属品ステレオイヤホン、ストラップ(本体に固定)、スタンド用リング(ストラップに装着済み)保証書付取扱説明書
質量(g)約58(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、外部電源… DC3V 300mA(ACアダプター別売… 適合プラグ径/内径1.3mm 外径3.5mm)
外形寸法幅100×高さ60×奥行16mm(突起物含まず)
接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
スピーカー口径40mm インピーダンス8Ω
受信周波数AM…522~1620kHz、FM…76~108MHz
アンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ
取扱説明書(2.37MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
仕様●乾電池持続時間:【スピーカー時】AM受信/約16時間、FM受信/約18時間【イヤホン時】AM受信/約23時間、FM受信/約25時間●時計精度:月差±約60秒
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)約165(乾電池含まず)
電源外部:DC4.5V 300mA(ACアダプター別売…適合プラグ径/内径1.3mm/外径3.5mm)、DC4.5V 単4形乾電池×3本(別売)
外形寸法幅125×高さ73×奥行29mm(突起物含まず)
接続端子電源…DC IN端子、イヤホン…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径50mm×1(8Ω)
受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~108MHz
アンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ
関連キーワード