「木ねじ 寸法」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119
電源コード(m)約1.5
発光色昼白色
センサー感知方式焦電型赤外線方式
設置方式ねじ止め、クランプ
設置場所屋内/屋外設置可
灯数2
待機電力(W)約1
電球の種類LED
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2
消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)約5まで
電源コード(m)約3
直径45cmのシーリングライト
。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
。30分/60分オフタイマー付き
。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
。明るさ最大3000ルーメン
。適用畳数は~6畳
。光源色は昼光色
。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0
本体質量(g)約950
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125
光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書(4.05MB)
待機電力(W)0.5
調光の可否○
適用畳数6畳用
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本
寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37
質量(g)約130(電池別)
連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)
使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)
使用電球白色LED
明るさ(Lm)約18
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本
寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63
質量(g)約190(電池別)
センサー明暗センサー/人感センサー
連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)
使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)
使用電球白色LED
明るさ(Lm)約20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2
本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93
本体質量(kg)約1.0
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
使用場所室内用
演色指数(Ra)83
調光の可否○
調色の可否×
直径45cmのシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、常夜灯が設定できるリモコン付き。調光調色はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5
本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87
本体質量(kg)約0.95
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
調光方式10段階調光・11段階調色
調光の可否○
調色の可否○
四角セードタイプ。30分・60分オフタイマー付き。リモコンと壁スイッチで調光設定が可能。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。LED5年保証対象商品
付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5
本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100
本体質量(kg)約1.75
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
調光の可否○
調色の可否×
直径45cmのLEDシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光調色は壁スイッチでも設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
消費電力(W)全灯時…45、最小点灯時…6
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5
本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87
本体質量(kg)約0.95
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)全灯時…約111、最小点灯時…約100
光束(Lm)(全灯時)約5000/(最小点灯時)約600
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(4.05MB)
調光方式10段階調光・11段階調色
調光の可否○
適用畳数12
調色の可否○
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5
本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87
消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12
本体質量(kg)約0.95
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104
光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(4.55MB)
調光の可否○
適用畳数12
調色の可否×
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
関連キーワード