7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト専用のクランプセットです。 柱や塀に簡単に取り付けできます。 厚さ約30mm~約120mmまで取り付け可能です。
セット内容取り付け用ネジ(小)2本、ブラケット、L字金具、クランプ、蝶ナット 取付可能厚(mm)約30~約120まで
1個
469 税込516
当日出荷

明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書 電源コード(m)約3.0 保護等級IPX4(JIS C0920:2003による) 光源白色LED 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-5~+45 センサー感知方式赤外線 検知方式赤外線受動式 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒~約4分 光色白色 電球の種類LED
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ 太陽光発電(ソーラー)式 白色LED、800ルーメンの明るさ 雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による) 選べる3つの点灯モード ≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯 ≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯 ≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし ※周囲が明るい時はライトは点灯しません 背面金具で点灯方向を上下角度調整できます 付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書 質量(g)約170 保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85 光源白色LED 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃)点灯時:-20~60、充電時:-5~45 センサー感知方式赤外線 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 検知方式赤外線受動式 設置場所屋外 点灯保持時間約10秒(固定) 明るさ(Lm)全点灯:800、常夜灯モード:20 取扱説明書(2.05MB) 点灯回数モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回 電球の種類LED 点灯時間(時間)(常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本 保護等級IP44 使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売) 使用周囲温度(℃)-5~45 センサー感知方式赤外線 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒~約60秒 使用場所屋内/屋外 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドで柵フェンスポールや柱などに
付属品取付用ネジ1本 質量(g)約15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×110×5
1個
289 税込318
3日以内出荷

リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル。 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります。 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに。 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに。 保護等級はIP65の耐じん防噴流形。 コード長は約3.3m。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書 質量(g)約400g(本体のみ) 種類アモルファスシリコン太陽電池 出力3.65V/250mA コード長さ(m)約3.3 保護等級IP65(耐じん防噴流形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ) 使用周囲温度(℃)-25~+50 取扱説明書(2.53MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

リチウム充電池式なので繰り返し使えます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します。 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 検知範囲は最大約180°、最長約15m。 光源色は昼光色。 点灯時間は約5~20秒で調節可能。 保護等級はIP55の防じん防噴流形。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます。 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形 使用周囲温度(℃)-20~+45 灯数1 電球の種類昼光色LED
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)