「検知1番」の検索結果
明るさ強力
雨に濡れる場所で使用できます
点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き
家庭用100V電源タイプ
赤外線センサーで人を検知しライトが点灯
光源は白色LEDを使用
ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます
別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書
電源コード(m)約3.0
保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
光源白色LED
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-5~+45
センサー感知方式赤外線
検知方式赤外線受動式
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒~約4分
光色白色
電球の種類LED
角型薄型、コンパクトなセンサーライト
乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。
雨に濡れる場所で使用できます。
周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。
点灯時間(10秒~60秒)調整可能
8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合)
別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
保護等級IP44
使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式赤外線
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒~約60秒
使用場所屋内/屋外
電球の種類LED