カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(16)
  • シュナイダーエレクトリック(108)
  • RS PRO(68)
  • アズワン(65)
  • エスコ(57)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(48)
  • 3M(スリーエム)(35)
  • エレコム(31)
  • 東尾メック(31)
  • アートトワレ(31)
  • DNT(大日本塗料)(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • ADVANTEC(27)
  • ウシオライティング(23)
  • ネグロス電工(23)
  • マグナアロイアンドリサーチ(23)
  • 吉年(20)
  • TRUSCO(19)
  • HEIKO(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水処理」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水キャプコン 耐油性スリム オーム電機防水キャプコン 耐油性スリムオーム電機
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
仕様金属スリム特性耐油性IP等級IP67
防水キャプコン 耐侯 オーム電機防水キャプコン 耐侯オーム電機
4,498税込4,948
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ベージュ特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐油性 オーム電機防水キャプコン 耐油性オーム電機
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
防水キャプコン 耐油 オーム電機防水キャプコン 耐油オーム電機
4,498税込4,948
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
仕様●ワイド●ロックナットなしベージュ特性耐油性IP等級IP67
防水キャプコン 耐侯性 オーム電機防水キャプコン 耐侯性オーム電機
4,498税込4,948
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ライトグレー特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐油 オーム電機防水キャプコン 耐油オーム電機
3,598税込3,958
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候性スリム オーム電機防水キャプコン 耐候性スリムオーム電機
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
仕様金属スリム特性耐候性IP等級IP67
耐油性・耐候性ブラインドバー オーム電機耐油性・耐候性ブラインドバーオーム電機
339税込373
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に予備穴や電線挿入口の穴埋め防水処理に
防水キャプコン 耐油性 オーム電機防水キャプコン 耐油性オーム電機
3,500税込3,850
1箱(20個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
特性耐油性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候 オーム電機防水キャプコン 耐候オーム電機
4,398税込4,838
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
ベージュ特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候性 オーム電機防水キャプコン 耐候性オーム電機
5,798税込6,378
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候性 オーム電機防水キャプコン 耐候性オーム電機
3,898税込4,288
1箱(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候 オーム電機防水キャプコン 耐候オーム電機
6,198税込6,818
1箱(20個)
翌々日出荷から10日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
取付穴径(Φmm)17特性耐候性IP等級IP67
ブラインドバー オーム電機ブラインドバーオーム電機
549税込604
1袋(10個)
5日以内出荷
ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。
用途予備穴や電線挿入口の穴埋め、防水処理に。適合【穴】Φ7材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)本体質量(g)1使用周囲温度(℃)-25~+80
防水キャプコン オーム電機防水キャプコンオーム電機
7,398税込8,138
1箱(20個)
9日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。豊富なラインナップ。
ゴムブッシュ:青、Oリング:青本体質量(g)約12穴数1保護等級IP67取付ねじG3/8使用周囲温度(℃)‐25~+80取付穴径(Φmm)17色(本体)適合電線径(Φmm)4~9適合板厚4mm以下耐環境性耐候性
防水絶縁キャップ オーム電機防水絶縁キャップオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゴムブッシュにスリット入り。 コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。
保護等級IP67定格電圧(V)600適合電線径(Φmm)L側:5~8、R側:5~8寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60本体質量(g)約55
クイックキャップセパレート オーム電機クイックキャップセパレートオーム電機
1,998税込2,198
1個
22日以内出荷
各種接続部品の収納、防水絶縁処理に。
黒色
電子冷却器 オーム電機電子冷却器オーム電機
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型取付方式側面取付型使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)外部出力240V/1.5A塗装色ベージュ(10GY9/1相当)使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
水受け オーム電機水受けオーム電機
7,898税込8,688
1個
10日以内出荷
除湿した水の処理が必要な場合に。
付属品ドレンホース2m
ドレン水蒸発器 オーム電機ドレン水蒸発器オーム電機
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
毎時1000mlまでのドレン水を処理。 排出されるドレン水が多い場合に。
使用場所屋内取付け方法据置・側面取付処理方法ヒータ式処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時)定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)定格消費電流(A)4.5消費電力(W)900使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事)出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式)方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式塗装色ベージュ(5Y7/1相当)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340本体質量(kg)約12.0
EVAPROドレン水処理装置 オーム電機EVAPROドレン水処理装置オーム電機
15,980税込17,578
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲10~50℃/85%RH以下(結露無き事)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら