ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用のガーデンライトです。炎がゆらめくような温かみのある光が楽しめ、庭先や花壇の演出に最適です。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65で雨天時でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整ができ、さまざまな場所に設置しやすい設計です。
付属品ポール2本、杭1本、取扱説明書、保証書
質量(g)270
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)85×610
電源ニッケル水素充電池 単4形 1.2V 800mAh
全光束(Lm)3
光源LED(電球色)
高さ調節約30/45/60 cm
防水性IP65
取扱説明書(1.25MB) (1.25MB)
点灯時間(時間)約10(満充電時)
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード