「照明 取り付け」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET
色白
電球(取付)100Wまで
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書
質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く)
外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20
入力AC100V 50Hz/60Hz
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5 (障害物のない場合)
定格容量(A)3
取扱説明書(1.35MB)
1組
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く)
外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14
入力AC100V 50Hz/60Hz
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5 (障害物のない場合)
定格容量(A)3
取扱説明書(1.15MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは白
付属品ネジ2本、カラー2個
色白
寸法(Φ×高さH)(mm)145×7
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは黒
付属品ネジ2本、カラー2個
色黒
寸法(Φ×高さH)(mm)145×7
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
鉄板などにマグネットで設置できる
付属品取付用ネジ1本
質量(g)約21
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×110×5
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
結束バンドで柵フェンスポールや柱などに
付属品取付用ネジ1本
質量(g)約15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×110×5
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 。 屋内専用。 ネジ、マグネット×各2個入
電球の種類LED
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)740×550×95
照度(Lx)2000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約740×550×95
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.6m)、保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格DC24V500mA
コード長さ(m)約1.6
全光束(Lm)700
クランプ幅(mm)25~45
光源高輝度チップLED使用(交換不可)昼光色(6000K)
取付け方法クランプ固定タイプ
アーム角度調整
光色昼光色
電球の種類LED
調光の可否○
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約125
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)7.6
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)
光源LED×48灯使用(交換不可)
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数Ra80
光源色昼光色
使用場所屋内(屋外使用禁止)
電球の種類LED
LEDセンサーライト専用のクランプセットです。
柱や塀に簡単に取り付けできます。
厚さ約30mm~約120mmまで取り付け可能です。
セット内容取り付け用ネジ(小)2本、ブラケット、L字金具、クランプ、蝶ナット
取付可能厚(mm)約30~約120まで
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E26口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E26
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・ 常時点灯モード…常時点灯します。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります。 検知範囲は最大約140°、最長約8m。 光源色は昼光色。 保護等級はIP44の防じん防まつ形。 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。 コンセント式
仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書
電源(V)100(50/60Hz)
センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°
電源コード(m)約3
保護等級IP44(防じん防まつ形)
電球の種類昼光色LED
LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用
付属の連結コードで簡単に連結できます
本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
光源色昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
強力な明るさ、2000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書
質量(g)約750(電源コード含む)
電源(V)100 50/60Hz
センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)
電源コード(m)約3
保護等級IP44(防じん防まつ形)
光源LED(昼光色)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
エネルギー消費効率(Lm/W)100
設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル
質量(g)約37(ヘッドバンド除く)
外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード
光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約1.5
光束(Lm)約100
照射距離(m)約15
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト
キャップクリップで帽子のツバに簡単取付
HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電池残量インジケーター付き
防水保護等級IPX4の防飛まつ形
連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間
明るさはHIGHモードで150ルーメン
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に
付属品USBケーブル
質量(g)約44
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85
光源白色系LED(LED交換不可)
使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)
充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)480
光束(Lm)約150/HIGHモード
照射距離(m)約32
電球の種類LED
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
角型薄型、コンパクトなセンサーライト
乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。
雨に濡れる場所で使用できます。
周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。
点灯時間(10秒~60秒)調整可能
8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合)
別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
保護等級IP44
使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式赤外線
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒~約60秒
使用場所屋内/屋外
電球の種類LED
狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ
太陽光発電(ソーラー)式
白色LED、800ルーメンの明るさ
雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
選べる3つの点灯モード
≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯
≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯
≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし
※周囲が明るい時はライトは点灯しません
背面金具で点灯方向を上下角度調整できます
付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書
質量(g)約170
保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85
光源白色LED
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)点灯時:-20~60、充電時:-5~45
センサー感知方式赤外線
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式
設置場所屋外
点灯保持時間約10秒(固定)
明るさ(Lm)全点灯:800、常夜灯モード:20
取扱説明書(2.05MB)
点灯回数モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回
電球の種類LED
点灯時間(時間)(常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP44(防じん防まつ形)
点灯時間通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約186
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)13.8
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)
光源LED×48灯使用(交換不可)
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 1A
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本
寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37
質量(g)約130(電池別)
連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)
使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)
使用電球白色LED
明るさ(Lm)約18
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
コンセントがない場所に設置できる、ソーラー発電式。 昼の間に充電し、夜は照明や防犯に。 人感センサー機能付き、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します。 周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯。 防水性能IP65。 簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約160
使用温度範囲(℃)‐5~45
保護等級IP65 ※紛じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 9020:2003準拠)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×113×53.6
使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh(交換はでません)
センサー感知方式赤外線方式
点灯保持時間約10秒
電球の種類白色LED(交換はでません)
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 1A
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー
スイッチON/OFFスイッチ
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約850
全光束(Lm)900(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
アーム長さ(mm)460
光源チップ型LED(交換不可)
照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
セード寸法(mm)330
使用場所屋内用
調光方式無段階調光(10%~100%)
取扱説明書(2.85MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E11口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E11
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。ワードローブや手すりにかけて、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
質量(g)80(乾電池除く)
スイッチAUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×188×30(ハンガー付きホルダー含む)
光源LED×4個
点灯保持時間約10秒
防水性IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
10%~100%の無段階調光機能付き。
学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。
ON/OFFタッチ式スイッチ。
サービスコンセント(最大500Wまで)付き。
優しい明りで学習や読書に。
まぶしさ・照射面の反射を軽減。
ちらつかないLED。
付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ
消費電力(W)約10.5
スイッチON/OFFスイッチ
定格AC100V(50/60Hz)
長さ(cm)33(セード)
全光束(Lm)約900(100%点灯時)
本体質量(kg)約1.75
平均演色評価数(Ra)93
電源コード(m)約1.8
寸法(cm)台座:22×16
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7
色(本体)ホワイト
使用場所屋内用
アーム長さ(cm)46
調光方式無段階調光(10%~100%)
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)10以下
定格電圧(V)100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)
使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)
防塵防水性能IP44
設置場所屋外用/防雨型
取扱説明書(3.41MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。階段、トイレはもちろん、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
質量(g)102(乾電池除く)
スイッチAUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×126×64
光源LED×1個
点灯保持時間約10秒
防水性IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E17口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50
質量(g)約115
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E17
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
ワンップッシュで点灯
電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK
キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに
取付けに便利なプレート付
付属品プレート、両面テープ、ネジ
質量(g)約48(乾電池含まず)
電源単4形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×67×27
光源LED×1灯(交換できません)
点灯保持時間約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
1セット(2個)
¥889
税込¥978
当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本
寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63
質量(g)約190(電池別)
センサー明暗センサー/人感センサー
連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)
使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)
使用電球白色LED
明るさ(Lm)約20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
セード全体が明るく点灯。
廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。
工具を使わず簡単取り付け。
LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)6.2
仕様保証書付取扱説明書在中
幅(mm)106
高さ(mm)167
質量(g)270
奥行(mm)106
電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED×16灯(交換不可)
使用場所屋内
関連キーワード
1
2
3
次へ