17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)6.2 仕様保証書付取扱説明書在中 幅(mm)106 高さ(mm)167 質量(g)270 奥行(mm)106 電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED×16灯(交換不可) 使用場所屋内
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)187 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)4.1 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)80
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト 。16.3cm×16.3cmの角形、ミニタイプ 。ボール球60形相当の明るさ 。セードが回転するので取り付けた後で調整が可能です
用途廊下、玄関、トイレにおすすめ 質量(g)310 電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)163×163×78 定格消費電力(W)7.4 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)128
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約125 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)7.6 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約186 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)13.8 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き。トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単
電源(V)AC100 50/60Hz 定格電圧(V)100 光源LED×48灯使用(交換不可) 検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m 光源色昼光色 点灯保持時間約60秒 使用場所屋内(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト 。直径16.9cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)300 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)13 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)224
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 。直径16.9cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)294 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)13.7 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)144 点灯時間約60秒
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)200 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)4.9 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)54 点灯時間約60秒
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに。取り付け簡単。壁スイッチで明るさが調節できる。昼光色。LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時) 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず) 光源LED×48灯使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時) 光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280 使用場所屋内(屋外使用禁止) 関連資料(1.66MB) 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-50-12 調光の可否 調色の可否×
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

LEDシーリングライト 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)187 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)7.4 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)130
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)200 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)8.4 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)86 点灯時間約60秒
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)14 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。全光束960ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)9 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.6 光束(Lm)960 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)600 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)4000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.3 光束(Lm)620 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。全光束920ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品
質量(g)195 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ150×60 定格消費電力(W)9 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.2 光束(Lm)920 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.59MB) 演色指数(Ra)83 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

関連カテゴリ