温湿度計 インフル・熱中症注意表示付オーム電機翌々日出荷
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます 見やすい大画面表示 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き インフルエンザ・熱中症注意機能付き カレンダー表示・時計機能付き
付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂色ホワイト質量(g)約100(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×98×21使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃ 左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%取扱説明書(1.98MB)