電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可オーム電機3日以内出荷
人感センサー機能付きで、人や動物を検知すると自動で録画を開始します。防犯対策・害獣対策に。2.0インチカラーモニター内蔵。その場ですぐに画像を確認できます。300万画素の高画質赤外線LED搭載で夜間録画もOK(夜間の画像は白黒映像になります)保護等級IP66の防水防じん規格で、屋外使用が可能。人感センサー検知距離は15m静止画撮影、動画撮影モードが選べます。動画は音声も録音できます。乾電池式で配線不要
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57レンズF=1.8FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。)センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定…高)オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ保存形式静止画…JPEG、動画…AVI接続端子microUSBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux使用環境湿度(%)5~85記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売取扱説明書(2.53MB)アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー300万画素カラーCMOS