調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)約191
電源単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約550
直径×長さL(Φmm×mm)46×133
保護等級IPX8
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約213
取扱説明書(1.19MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ
質量(g)134
電源単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)42×140
全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60
保護等級IPX6
光源LED(交換できません)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
無段階調光機能付き
点滅間隔調整機能付き(低速点滅⇔高速点滅)
700ルーメン、7912カンデラの明るさ
電池残量インジケーター付き
保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK
携帯ストラップ付
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ
色ブラック
本体質量(g)約163(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約40×147
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1.5/明るさMAX、約20/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約2.5/明るさMAX、約23/明るさMIN(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約700
照射距離(m)約178
取扱説明書(1.31MB)
電球の種類LED
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード
明るさは353ルーメン※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで6.5時間、LOWモードで17時間
保護等級IPX6の耐水仕様
アルミボディ
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ
材質アルミ
色ブラック
質量(g)約55(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約20×141(クリップ除く)
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6.5(HIGHモード)、約17(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約24(HIGHモード)、約29(LOWモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池×2本(別売)
光束(Lm)約353
照射距離(m)約98
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)約137
保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源白色LED(交換不可)
定格入力DC5V 2.0A(最大)
定格出力DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)約148
最大径(Φmm)約34
付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ズーム機能搭載のLED懐中ライト
明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き
押しやすい正面スイッチ
四角いので転がらない
IPX6の耐水形
電球の種類LED
保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する
光源白色LED(交換できません)
付属品ストラップ
色ブラック
関連キーワード