5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下 材質スチール、木 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(最大)40 スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 本体質量(g)990 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400 電源コード(m)1.5 色(本体)ダークブラウン アームフレキシブル 調光の可否不可
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
消費電力(W)(最大)60 電源コード(m)1.5 色(本体)ダークブラウン 適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下 材質スチール、木 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 本体質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415 アームフレキシブル 調光の可否不可
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質本体…スチール、セード…麻 寸法(mm)(約)最大径180×高さ195 質量(g)約360 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 電源AC 100V 50/60Hz 口金E17 電源コード(m)約1.6 使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

口金はピン式(B22D)です。ビル、ホテル、海外製のインテリアスタンドなどに使用されています。
形状G-50 クリア 定格100/110V-25W 定格電圧(V)100/110 口金B22D 直径×長さL(Φmm×mm)50×72 電球形状ボール球
1個
379 税込417
3日以内出荷

白熱電球20形相当の明るさ 光の広がり約280°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 2個入り
全長(mm)110 質量(g)48 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)2.6 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)50 電球の種類LED 推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
1箱(2個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ