「白熱灯照明器具」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)難燃樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
ケーブル長(m)約1
口金E26
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状ガラス球 PS35
定格100/110V36W
全高(mm)67
定格寿命(時間)2000
直径(mm)35
ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状ガラス球 PS35
定格100/110V54W
全高(mm)67
定格寿命(時間)2000
直径(mm)35
ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当
付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書
全長(mm)110
質量(g)54
消費電力(W)7.2
口金E26
交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)
全光束(Lm)850
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個
配光角度(°)(広配光)230
適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
リモコン式LED電球(型番:LDA7-G DCS5)の追加電球。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当
全長(mm)110
質量(g)54
消費電力(W)7.2
口金E26
交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)
全光束(Lm)850
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
配光角度(°)広配光タイプ230
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード