3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます Bluetooth Ver.5.0 見やすいLED表示 LED輝度4段切替 AM/FM各20局プリセット登録 アラーム2系統 スヌーズ&スリープ機能付き AUX外部音声入力端子 ワイドFM対応
取扱説明書(5.1MB) 受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ) 電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 定格消費電力(W)4.4 最大出力(W)実用:0.8 スピーカー口径約36mm(8Ω)×1 再生周波数帯域(Hz)60~18000 接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず) 質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず) 精度時計:月差約±45秒 付属品保証書付取扱説明書 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 対応プロファイルA2DP、AVRCP 通信距離(m)見通し最大約10(Class2) 使用周波数(GHz)2.402~2.480 変調方式GFSK 対応コーデックSBC 伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好 AM20局/FM30局プリセット機能付き 見やすいデジタル表示 アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます スヌーズ機能付き スリープタイマー機能付き 家庭用AC電源専用
付属品保証書、取扱説明書 質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く) 電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売) 精度時計:月差約±30秒 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず) 受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ 取扱説明書(2.66MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ) 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約1080(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売) 最大出力(W)実用:1+1(r.m.s) 定格消費電力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210 電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17 接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー部インピーダンス(Ω)8 取扱説明書(3.89MB) スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
7,479 税込8,227
3日以内出荷