商品豆知識
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)4.2
全光束(Lm)510
給電方式片側給電
全長(mm)330
質量(g)116
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
最大径(Φmm)28
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)0.082
演色指数(Ra)80
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302
タイプ屋内用(屋外使用禁止)
口金G13
外径×全長(mm)28×1198
定格消費電力(W)22
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)82
定格入力電流(A)0.272
電球の種類LED
新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
設置場所屋内用
電球の種類LED
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED
種別20W形
口金G13
定格消費電力(W)8.2
全光束(Lm)1000
全長(mm)580
質量(g)165
電源(V)AC100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.146
使用場所屋内
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)6.6
全光束(Lm)880
全長(mm)436
質量(g)140
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
最大径(Φmm)28
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)0.082
演色指数(Ra)80
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED
種別40W形
口金G13
全長(mm)1198
質量(g)285
使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ15形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:8.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長436mm × 外径28.0mm。 質量:85g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:8.0W。 定格入力電流:135mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ10形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:6.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長330mm × 外径28.0mm。 質量:68g。 定格入力電圧:AC100V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:6.0W。 定格入力電流:105mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
付属品ランプご挿入防止治具
消費電力(W)適用光源/20
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約900
適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50
色(本体)白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74
器具・セット器具
関連資料寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード