定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
ヒューズをしっかり保護します。 ミニガラス管ヒューズ 5.2×20mm用。 パネル取付タイプ(パネルの厚さ、最大3mmまで対応)
定格10A 250V
1個
¥289
税込¥318
翌日出荷
ヒューズをしっかり保護します。 ミニガラス管ヒューズ 6×30型用(6.35×31.8mmと6.4×30mmヒューズの両方に使えます)。 パネル取付タイプ(パネルの厚さ、最大4.5mmまで対応)
定格10A 250V
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
長さ(m)4.5
捕集効率(%)35
初期圧損(Pa)8.1
定格電圧(V)単相AC100~240
定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)
定格消費電力(W)2.5
固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定
難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告
接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)
ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A
色(本体)黒
関連キーワード