1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ABS、PP、MBS、スチール 質量(kg)約3.6 外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)100 定格電流(A)1 電源コード(m)約1.2 ダストボックス容量(L)約10 細断速度約2m/分 定格時間約5分(休止時間60分) 細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

関連カテゴリ