細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー
A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応
ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L)約8.0
質量(kg)約3.0
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)170
コード長さ(m):約1.5
定格電流(A)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140
定格時間(分)2分/休止時間…40分
細断幅クロスカット(mm)4×40
細断速度約2.5m/分
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
4×33mmのクロスカット細断
A4サイズコピー用紙10枚細断
連続使用5分
オーバーヒート自動停止機能
大容量ダストボックス19リットル
キャスターつき
細断形状クロスカット
細断可能物紙
最大投入幅A4
ダストボックス容量(L)約19
セット内容シュレッダ本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質本体:ABS、ダストボックス:PP
質量(kg)約6.87
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)220
定格電流(A)2.3
電源コード(m)約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×240×465
定格時間(分)約5(休止時間45分)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6
細断寸法(mm)4×33
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)10枚
作動音(dB)約65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×240×465
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。
3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。
60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。
オーバーヒート自動停止機能付き。
A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L)約2
材質本体:ABS、ダストボックス:AS
質量(kg)約2
電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000)
消費電力(W)20
コード長さ(m)約1.2
定格電流(A)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175
定格時間(分)約6、(休止)約45
ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0A
ACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3
細断寸法(mm)約3×18
投入口幅(mm)155
最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚
細断形状クロスカット
作動音(dB)約60
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175
リバース機能あり
最大投入幅A5
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質ABS、PP、MBS、スチール
質量(kg)約3.6
外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)100
定格電流(A)1
電源コード(m)約1.2
ダストボックス容量(L)約10
細断速度約2m/分
定格時間約5分(休止時間60分)
細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット
投入口幅(mm)220
最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット。 回しやすい大型ハンドル採用。 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます。 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚。 細断サイズは2mm×10mm。 CD/DVDは3分割、カードは最大5分割。 ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂
質量(kg)約2.35
外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135
ダストボックス容量(L)約3.8
細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割
投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87
最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
場所を取らないスッキリデザイン。 容量10リットルのダストボックスでたっぷり収容。 対応サイズはA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙 (64g/m2)5枚。 細断サイズは5×37mmのクロスカット。 細断速度は約2.4m/分。 収容量が見えるウインドウ付きダストボックス
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質ABS、PP、MBS、スチール
質量(kg)約3.5
色グレー
外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)165
コード長さ(m)約1.4
定格電流(A)1.7
ダストボックス容量(L)約10
細断速度約2.4m/分
定格時間約2分/休止時間40分
細断寸法(mm)5×37 クロスカット
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)5枚
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
動作音 約60dBの静音設計(無負荷時・前方1mで測定)。 細断サイズ約2×12mmのマイクロクロスカット。 CD/DVD・プラスチック製カードの細断もできます。 ゴミ処理に便利な分別ダストボックス。 一度に細断できる枚数は、紙(A4コピー用紙)8枚、CD/DVD/カード(最大5分割)1枚
材質本体…ABS、ダストックス…ABS・PP
質量(kg)約11.4
外形寸法(mm)約幅350×奥行255×高さ540
電源(V)AC 100 50/60Hz
消費電力(W)300
コード長さ(m)約1.3
定格電流(A)3
ダストボックス容量(L)紙…約20、CD/DVD/カード…約1
細断速度50Hz…約2m/分、60Hz…約2.5m/分
定格時間8分/休止時間 60分
細断寸法(mm)紙…約2×12、CD/DVD/カード…最大5分割
投入口幅(mm)紙…約220、CD/DVD/カード…約123
最大細断枚数A4コピー紙(64g/m2)8枚、CD/DVD/カード 1枚
作動音(dB)約60dB(無負荷時・前方1で測定)
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
コンパクトで気軽に使えるハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 省スペースで収納にも便利です
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール
質量(kg)約1.2
色ホワイト
外形寸法(mm)(約)幅198×高さ188×奥行128
ダストボックス容量(L)紙用…約2.5、CD/DVD・カード用…約0.6
細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×20、CD/DVD…3分割、カード…最大3分割
投入口幅(mm)紙…115、CD/DVD・カード…125
最大細断枚数紙…A6コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
大容量タイプのハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできます
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール
質量(kg)約1.95
色ホワイト
外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む)
ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1
細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割
投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90
最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
関連キーワード