周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します。 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)。 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます。 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較。 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)。 角度調節自由自在
付属品両面テープ(室内取付用)
質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む)
スイッチOFF/AUTO/ON
電源単4形乾電池×3本(電池別売)
全光束(Lm)100
保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73
光源LED(交換不可)/昼光色
点灯保持時間10秒
点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間
電線支持用ナイロンステッカー(結束径 6~8Φ)、テープ付き。 ワンプッシュでロックできます。 テープ付きだから、簡単に固定できます。
材質本体…ナイロン66、両面テープ…発砲体(PE)、粘着剤(ゴム系)
寸法(mm)(貼付)24.5×19
結束径(Φmm)6~8
1袋(5個)
¥309
税込¥340
3日以内出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します。 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)。 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます。 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較。 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)。 角度調節自由自在
付属品両面テープ(室内取付用)
色ホワイト
質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む)
スイッチOFF/AUTO/ON
電源単4形乾電池×3本(電池別売)
全光束(Lm)100
保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73
光源LED(交換不可)/昼光色
検知範囲水平120度 距離6m
点灯保持時間10秒
点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
関連キーワード