人感センサー機能付きLED電球。
トイレ、玄関、廊下におすすめ。
消灯お知らせ機能付き。
省エネ法2017年度目標基準達成。
口金E26
全長(mm)108
質量(g)76
電源(V)交流100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内
暗くなると自動点灯。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン(最大)。周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整。コンセントに差し込むだけ
質量(g)約58
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約0.5
本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行51(プラグ含む)
全光束(Lm)約65 (最大)
明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15
質量(g)58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず)
光源橙色LED×1個(交換不可)
センサー感知方式明暗センサー
設置方式コンセント差し込み
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
暗くなって人が近づくと自動点灯。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン。コンセントに差し込むだけ
質量(g)約59
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約0.5
本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)
全光束(Lm)約65
点灯保持時間約10秒
人感センサー検知範囲:約5m 左右約90° 上下約90°
非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。
LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。
どこでも設置できるコンパクトタイプです。
蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。
照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。
アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。
使用電池単3乾電池2本(別売)
光束(Lm)16
付属品ネジ×2本
質量(g)49(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35X162X30
連続使用時間(時間)20℃:約160(アルカリ乾電池使用時/状況により異なります。)
光源高輝度LED 1灯
1点
¥469
税込¥516
当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用(AC100V)
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
寸法(mm)157×131×119
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
光源高輝度LED
検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式人感
光源色昼白色
検知方式焦電型赤外線方式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球
周囲が暗いとき人が近づくと点灯します
人検知で自動点灯延長
小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニレフ球
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)4.3
全長(mm)77
質量(g)41
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
使用場所屋内
配光角度(°)90
待機時消費電力(W)0.1
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
口金E26
寿命40000h
待機時消費電力(W)0.1
人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
仕様防水コード使用(AC100V)
材質プラスチック
寸法(mm)100×133×116
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)約5
全光束(Lm)約400
電源コード(m)約1.5
保護等級IP44
検知範囲最大8m/140°/高さ2m
センサー感知方式人感
設置方式クランプ式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。ワードローブや手すりにかけて、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
質量(g)80(乾電池除く)
スイッチAUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×188×30(ハンガー付きホルダー含む)
光源LED×4個
点灯保持時間約10秒
防水性IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。階段、トイレはもちろん、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
質量(g)102(乾電池除く)
スイッチAUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×126×64
光源LED×1個
点灯保持時間約10秒
防水性IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置
周囲が暗くなって人が近づくと自動点灯(約20秒間点灯)
耐トラッキングPSE新基準(JIS C 2134)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力
質量(g)約65
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
灯数3
人感センサ検出距離(m)最大約3
人感センサ検出範囲水平方向に約100°、垂直方向に約60°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)
電球の種類LED
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン(最大)
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色昼白色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
周囲が暗くなるとスタンバイ状態、人が通ると自動点灯します。廊下や階段、クローゼットなどちょっとした明かりが必要なところへ。LED電球使用で省エネ、電池寿命は1日20回の点灯で約3ヶ月です。
質量(g)約96(乾電池を入れない状態)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×109×54
センサー光センサー、赤外線センサー
使用電池単3形乾電池×4本使用(別売)
電池寿命約100日(アルカリ乾電池使用時、AUTO/1日20回点灯)
LED高輝度LED×1個(日本製)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6
質量(g)約87
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず)
光源白色LED×6個(交換不可)
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけでの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15
質量(g)58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず)
光源白色LED×1個(交換不可)
設置方式コンセント差し込み
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径16.9cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)294
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)13.7
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)144
点灯時間約60秒
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ
質量(g)約56
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
全光束(Lm)約30(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)200
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)4.9
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)54
点灯時間約60秒
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン
周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
点灯色は白色LED
質量(g)約83
消費電力(W)約0.65
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)約50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39
光源LED8灯(交換不可)/昼白色
検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90°
センサー感知方式明暗、人感
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
点灯保持時間約60秒
灯数8
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)200
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)8.4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)86
点灯時間約60秒
差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 特許技術採用(特許第5853076号)
通電表示LED(通電が遮断された差込口のLEDは点灯しません。 LEDが点灯していない差込口は使用できません。)
プラグ部分は、トラッキング火災防止仕様、耐熱性ユリア樹脂素材、耐トラッキング絶縁カバー 付き、180°回転。(プラグ側には発煙ガード機能はありません。)
二重被ふくコード。導体と保護の二重被ふくで導線の強度を向上
耐トラッキングあり
関連キーワード