「蛍光灯 本体」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74
器具・セット器具
関連資料寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具
消費電力(W)適用光源/20
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約900
適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50
色(本体)白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
約6200ケルビン(色温度)の白さ際立つ光で、文字がハッキリ見える
約2500ルクスの明るさ
広範囲を明るく照らす
蛍光灯スタンド照度JIS A形相当(JIS C8112:2014より)
デスクにはさんで使うクランプタイプ
本体色はホワイト
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、六角レンチ
色ホワイト
質量(g)約750(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約6.7
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V/0.45A
全光束(Lm)約520
エネルギー消費効率(Lm/W)約77.6
取付可能厚(mm)クランプ:5以上~45以下
照度(Lux)約2500(直下約30cm)
光色昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360×330×270(通常使用時/机上面サイズ)
電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼光色
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書
質量(g)約270(本体のみ・電池別)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80
電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
動作温度(℃)0~45
使用場所屋内、屋外(防雨型)
取扱説明書(3.87MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト
連続使用時間は約32時間
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどへの蓄光や蛍光ペイント画の発光に
携帯用クリップ付き
アルミボディ
材質アルミ
質量(g)47
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)16×143
光源UV LED1個(LED交換不可)
波長(nm)395 ±5
最大消費電流(A)約80
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト
連続使用時間は約32時間
偽造紙幣・クレジットカードのチェックに
ペットなどによる汚れなどの微物チェックに
宝石や鉱物の鑑定に
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
携帯用クリップ付き
アルミボディ
材質アルミ
質量(g)47
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)16×143
光源UV LED1個(LED交換不可)
波長(nm)375 ±5
最大消費電流(A)約80
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト
波長 375ナノメートル
連続使用時間 約20時間
携帯用クリップ付
アルミボディ
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
偽造紙幣・クレジットカードのチェックに
ペットなどによる汚れなどの微物チェックに
宝石や鉱物の鑑定に
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
材質(本体)アルミ
質量(g)45
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5
光源UV LED3個(LED交換不可)
波長(nm)375 ±5
最大消費電流(A)約120
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
消費電力(W)(最大)60
電源コード(m)1.5
色(本体)ダークブラウン
適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下
材質スチール、木
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
本体質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415
アームフレキシブル
調光の可否不可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下
材質スチール、木
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(最大)40
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
本体質量(g)990
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400
電源コード(m)1.5
色(本体)ダークブラウン
アームフレキシブル
調光の可否不可
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質本体…スチール、セード…麻
寸法(mm)(約)最大径180×高さ195
質量(g)約360
消費電力(W)40
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
電源AC 100V 50/60Hz
口金E17
電源コード(m)約1.6
使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
関連キーワード