「蛍光管 40w 昼光色」の検索結果
長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形)
光色3波長形昼光色(D)(6500K)
区分40形
点灯形ラピッドスタート形
定格寿命(時間)10000
外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ)
消費電力(W)40
光色3波長形昼光色
種別40W形
電圧(V)100
全光束(Lm)3200
色温度(K)約6500
本体長さ(mm)1198(直径32.5mm)、T10
平均寿命(時間)12000
演色指数(Ra)80以上
電球の種類蛍光灯
1セット(10本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
平均寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
色昼白色
種別40W形
全光束(Lm)3100
仕様演色性/80以上
点灯形ラピッドスタート形
本体長さ(mm)1198
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)8000
色温度(K)6400
長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)36ワット(40ワット形)
区分40形
定格寿命(時間)10000
外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
長寿命10000時間きよらかな明かりの昼白色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形)
光色3波長形昼白色(N)(5000K)
区分40形
点灯形ラピッドスタート形
定格寿命(時間)10000
外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯
種別40W形
光色白色
長さ(mm)約1198
外径(Φmm)約26.5
定格寿命(時間)10000
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合
色温度(K)6400
長寿命12000時間。きよらかな明かりの昼白色
種別32形
長さ(mm)外寸1198
区分32形
点灯形Hf器具専用
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)32
蛍光ランプ(形状)FHF32
光色3波長形昼白色(N)(5000K)
電球の種類直管蛍光
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形
長さ(mm)外寸1198
区分32形
定格ランプ電力(W)32
蛍光ランプ(形状)FHF32
光色3波長形昼白色(N)(5000K)
電球の種類直管蛍光
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯
電球形状スパイラル球
電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)10000
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED
種別40W形
口金G13
全長(mm)1198
質量(g)285
使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
電球形状A形
定格消費電力(W)8
質量(g)65
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.14
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104